{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Servicio especial | Personalización textil | |
Sexo | Unisex | |
Composición del tejido | 67% algodón; 32% poliéster; 1% elastano | |
Gramaje / densidad tejido del material | 110 g/m2 | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Blanqueo | no blanquear | |
Limpieza química | No limpiar en seco | |
Secar | No secar en tambor | |
Planchar | moderadamente caliente, hasta un máximo de 150 °C | |
Color | rojo / azul marino | |
Tamaño unisex | L | |
Tipo de producto | Camisa de franela |
Número de artículo | 090290 L | |
EAN / GTIN | 7330509480106 |