Ejecución:
Color de producto: Naranja
El escudo corto proporciona una excelente visibilidad
La forma suave y redonda reduce el riesgo de que el casco se enganche en ramas o similares
Facilidad para acoplar otros EPI, como las orejeras
Marcado con el logotipo de KWF en el casco
Descripción:
La combinación de protección de la cabeza 3M™ Peltor™ G3000 está óptimamente adaptada a los requisitos especiales de la silvicultura y ofrece una protección eficaz de la cabeza, la cara y el oído. La combinación 3MO315B es de color naranja e incluye, además del casco G3000, la orejera 3M™ Peltor™ H31P3E con un valor de atenuación de SNR = 28dB(A) y la visera de malla de poliamida 5B. El casco de protección, fabricado en plástico ABS estabilizado contra los rayos ultravioleta, tiene una banda de cabeza con sistema de cierre de trinquete para un ajuste rápido y preciso de la talla y una banda de sudoración suave. A diferencia de los cascos convencionales con ventilación, el G3000 tiene muchas más ranuras de ventilación. Esta zona de ventilación máxima permitida en la parte superior de la calota del casco garantiza una comodidad de uso excepcionalmente alta incluso durante trabajos físicamente exigentes en entornos cálidos. La visera extra corta garantiza una visibilidad óptima. La forma delgada y redonda también reduce el riesgo de que se enganche en las ramas, por ejemplo. El casco de seguridad Peltor™ G3000 también ofrece una ventaja cuando se trabaja en espacios reducidos o se trepa a los árboles: el interior puede girarse 180° para que el casco de seguridad pueda llevarse también con el pico en el cuello. Especialmente práctico: el sensor patentado 3M™ Peltor™ Uvicator indica cuándo el casco ha perdido su efecto protector por exceso de radiación UV y debe ser sustituido. La visera de poliamida 3M™ ofrece una protección eficaz y una visibilidad óptima para trabajar sin obstáculos. Es especialmente ligero, con 45 g, y no conduce la electricidad. La banda de sudor de alta calidad es fácil de reemplazar si es necesario y garantiza la máxima higiene. Los ámbitos de aplicación de la combinación de protección de la cabeza 3M™ Peltor™ G3000 son la silvicultura, la agricultura y la horticultura. La combinación está aprobada por la FPA. El casco es adecuado para tallas de cabeza de 53 a 62 cm.
Característica:
Ventilación optimizada: más ranuras de ventilación que los cascos convencionales con ventilación
La visera corta ofrece una excelente visibilidad
La forma suave y redonda reduce el riesgo de que el casco se enganche con ramas o similares
Marcado con el logo KWF en el casco
Nota:
Use in forestry and landscaping environments