Combinación de protección de la cabeza 3M™ G3000 3MY515B en amarillo con cápsulas H510P3E, sistema de trinquete, visera de poliamida 5B, banda de sudoración de cuero, logotipo KWF.

Número de artículo: 7000104025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Casco protector

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000104025
EAN / GTIN 04046719736058
Número del fabricante 7000104025
Número L L01110 633

Descripción

Ejecución:

Marca: 3M™
Color del producto: amarillo
La forma suave y redonda reduce el riesgo de que el casco se enganche con ramas o similares
Facilidad para acoplar otros EPI, como las orejeras
Clase ETIM 8.0: EC002100

Descripción:

G3000M Casco de seguridad amarillo, con orejeras H51P3E y visera con sistema de trinquete 5B, visera de poliamida (malla de nylon), SNR = 26 db(A), cuero para el sudor, probado por la FPA. Esta combinación sustituye a la combinación 3MY511B.

Característica:

Ventilación optimizada: más ranuras de ventilación que los cascos ventilados convencionales
La visera corta ofrece una excelente visibilidad
Marcado con el logo KWF en el casco

Nota:

Use in forestry and landscaping environments