3M™ Versaflo™ sello facial, estándar, M-935

Número de artículo: 7100064141
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Unidad de ventilador protección respiratoria con ventilador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100064141
EAN / GTIN 04046719988334
Número del fabricante 7100064141
Número L L01140 40

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Fácil de insertar en el cabecero
Para usar con los auriculares M-100 y M-300

Descripción:

La pieza de ajuste facial estándar 3M™ Versaflo™ M-935 es nuestra pieza de ajuste facial de repuesto diseñada para su uso con productos 3M™ Versaflo™ de las series M-100, M-200 y M-300.

Característica:

Junta frontal de repuesto
Fácil de sustituir
Destinado a su uso con las piezas de cabeza de las series 3M™ Versaflo™ M-100, M-200 y M-300
Marcado CE

Nota:

Para los productos de la serie 3M™ Versaflo™ M-100, M-200 y M-300.