3M™ SecureFit™ 400 Gafas de seguridad, montura azul/gris, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente gris para interior/exterior, SF407SGAF-BLU-EU, 20/caja

Número de artículo: 7100148072
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
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
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100148072
EAN / GTIN 04054596531635
Número del fabricante 7100148072
Número L L01110 620

Descripción

Ejecución:

Gafas con tecnología patentada de distribución de la presión en las patillas para un ajuste seguro y la mejor comodidad.
El diseño cerrado garantiza un ajuste seguro y evita el deslizamiento incluso durante los movimientos rápidos.
Extremos suaves de la fianza para una mayor comodidad
Puente nasal suave y ajustable de una sola pieza para un ajuste individualizado
Patillas acentuadas en color: porque ¿qué hay de malo en que las gafas de seguridad tengan un buen aspecto?

Descripción:

Las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ serie 400 ofrecen un diseño ligero con lentes de policarbonato sin montura, tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT)de 3M™, patillas anchas y flexibles y almohadillas nasales ajustables suaves.

Característica:

Cómodas gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ con almohadilla nasal suave y ajustable y puntas de patillas blandas para mejorar la comodidad y el ajuste
La innovadora tecnología de distribución de la presión en las patillas 3M™ SecureFit™ con costillas ranuradas proporciona un ajuste seguro y garantiza una presión de contacto optimizada en las patillas. Las patillas son flexibles y se adaptan al tamaño de la cabeza del usuario.
El revestimiento antiniebla 3M™ Scotchgard™ proporciona excelentes propiedades antiniebla y antirrayado (disponible en determinados modelos).
Disponible en una amplia gama de tonos de lentes
Hay discos naranjas disponibles para la protección de la luz azul
La forma envolvente se adapta a los contornos para un ajuste seguro que evita el deslizamiento
Las patillas planas y flexibles combinan bien con las orejeras y proporcionan una sólida protección lateral
Marco de espuma disponible para proteger los ojos de las astillas
Inserción de vidrio de corrección disponible

Nota:

Construcción
Producción industrial
Inspecciones
Trabajos ligeros de mantenimiento y reparación
Ingeniería mecánica