{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | STD-85G(D) | |
Presión del flujo | 2 bar - 6 bar | |
Presión del flujo | 29,01 psi - 87,02 psi | |
Valor del flujo | 12 l/min | |
Situación de montaje | montada en la pared | |
Intervalo de aplicación | Interior y exterior | |
Tipo de producto | Ducha ocular |
Número de artículo | 984150 2 | |
EAN / GTIN | 662641922419 | |
Número del fabricante | STD-85G(D) |