Par de guantes de protección química uvex u-chem 3500

Número de artículo: 094756
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 16,80 €
  • de 10
    desde 14,00 €
a petición
Disponible
468 piezas en stock
  • Clase de protección: Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374
  • EN 374: Tipo A (ACJKLMNOPST)

Descripción

Ejecución:

uvex u-chem 3500. Gracias a la combinación de caucho nitrilo y cloropreno, este guante ofrece una excelente protección frente a una multitud de sustancias químicas. Tiene una resistencia muy buena frente a la acetona, productos de limpieza, adhesivos y disolventes. Gran comodidad de uso gracias a su forro de algodón sin costuras. Manejo seguro de objetos cálidos hasta 100 °C de calor por contacto.
Guantes de protección de categoría III.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.