{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Talla de guante | 10 | |
EN 374 | Tipo A (ACJKLMNOPST) | |
Resistencia a sustancias químicas | ACJKLMNOPST | |
EN 388 | 3121X | |
EN 407 | 3121X | |
Material | Caucho nitrilo, cloropreno | |
Material de base | Caucho nitrilo, cloropreno | |
Longitud | 320 mm | |
Espesor | 0,4 mm | |
Color | naranja | |
Aplicación | reutilizable | |
Peso | 133 g | |
Norma/decreto | EN 374 | |
Calor por contacto hasta | 100 °C | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a productos químicos | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a productos químicos |
Número de artículo | 094756 10 | |
EAN / GTIN | 4048612084915 | |
Número del fabricante | 6018810 |