Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Par de luvas de proteção química Tegera® 2301 7

N.º do artigo: 094791 7
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Propriedades das luvas: Certificação para produtos alimentares
  • Classe de proteção: Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
  • EN 374: Tipo A (AKLMNPST)

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 12
Propriedades das luvas Certificação para produtos alimentares
Classe de proteção Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
EN 374 Tipo A (AKLMNPST)
Resistência a produtos químicos AKLMNPST
EN 388 2110X
Material Látex / Neopreno
material de suporte Látex / Neopreno
AQL 0,7
âmbito Multiusos
Comprimento 320 mm
Espessura 0,7 mm
Cor azul/amarelo
Utilização reutilizável
Tipo de produto Luvas de proteção química

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094791 7
Número do fabricante 2301-7

Descrição

Ejecución:

Luvas de proteção da categoria III.
Tegera® 2301. Luva de proteção combinada de neopreno e látex para trabalhos gerais. Superfície de aderência com perfil de diamante para uma segurança otimizada ao agarrar.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta