• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Par de guantes de protección contra productos químicos Tricopren® 725 9

Número de artículo: 094775 9
Descuento
29,88 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    18,60 € 29,88 € / par
  • de 10par
    15,50 € 24,90 € / par
a petición
En stock
6 piezas en stock
  • Característica de los guantes: exento de látex; Exento de DMF
  • Clase de protección: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tipo A (AJKLMS)
  • Clase de protección frente a cortes: 1

Detalles de producto

Datos técnicos

CAS AL
1A004B
Código SH AL
00
Contenido 1
Característica de los guantes exento de látex; Exento de DMF
Clase de protección Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Quality Dress Tricopren 725
Talla de guante 9
EN 374 Tipo A (AJKLMS)
Resistencia a sustancias químicas AJKLMS
EN 388 2121X
Material Cloropreno
Material de base Cloropreno
AQL 0,65
Intervalo de aplicación Heavy Duty
Longitud 400 mm
Espesor 1,3 mm
Color gris
Aplicación reutilizable
Peso 341 g
Clase de protección frente a cortes 1
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guantes protectores frente a productos químicos
Tipo de producto Guantes protectores frente a productos químicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094775 9
EAN / GTIN 4008198772590
Número del fabricante 725 9

Descripción

Ejecución:

Tricopren® 725. Guante de punto de algodón sin costuras con recubrimiento por inmersión de cloropreno. Buena resistencia frente a riesgos mecánicos y una multitud de riesgos químicos. Agarre mejorado gracias a un perfilado en la zona de la palma. Exento de látex natural.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.