Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes KryTech 582 7

Número de artículo: 094556 7
  • Clase de protección frente a cortes: D

Detalles de producto

Datos técnicos

EN 388 4X43D
Material de base PEHD
Recubrimiento Nitrilo
Intervalo de aplicación Universal
Color negro / gris
Talla de guante 7
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes protectores frente a cortes
Clase de protección frente a cortes D
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094556 7
Número del fabricante KRYNIT 582 GR.7

Descripción

Ejecución:

KryTech 582. Guante protector frente a cortes con recubrimiento especial GripProof de nitrilo, que proporciona propiedades repelentes del agua y buen agarre al manipular objetos aceitosos.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.