Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Par de guantes Ultrane 525 7

Número de artículo: 094353 7
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Característica de los guantes: Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF

Detalles de producto

Datos técnicos

Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Contenido 96
Característica de los guantes Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF
EN 388 4121X
Material de base Poliamida
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Recubrimiento 3/4
Intervalo de aplicación Precisión
Longitud 230 mm - 280 mm
Color negro / azul
Talla de guante 7
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094353 7
Número del fabricante ULTRANE 525 GR.7

Descripción

Ejecución:

Serie Ultrane. Guante protector con recubrimiento de nitrilo Grip&Proof para un excelente agarre y un trabajo a prueba de fatiga en entornos húmedos y aceitosos. Libre de DMF y silicona.
Ultrane 525. Con dorso de la mano con recubrimiento de 3/4 para entornos aceitosos.
Lavable y resistente al aceite.

Aplicación:

Trabajos de mantenimiento mecánicos, mecanizado de piezas con aceite de corte, trabajos de estampado y punzonado, manipulación de piezas de máquina aceitosas.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.