Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes Tegera® 5114 7

Número de artículo: 094277 7

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 6
EN 388 1111X
Material de base Poliéster/cuero artificial
Variante de recubrimiento Sin recubrimiento
Intervalo de aplicación Universal
Longitud 210 mm
Color negro / gris / azul
Talla de guante 7
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094277 7
Número del fabricante 5114 GR.7

Descripción

Ejecución:

Guantes de cuero sintético fino (0,5 mm) Tegera® 5114, sin forro. Dorso de la mano de poliéster con superficie dotada de ventilación para una transpirabilidad elevada. Con cinturilla de goma. Sin cromo.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.