Par de guantes MASTER FIT ESD

Número de artículo: 094304
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 4,75 €
  • de 12
    desde 3,96 €
a petición
Disponible
140.762 piezas en stock
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Característica de los guantes: Exento de DMF; Apto pata pantalla táctil
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Descripción

Ejecución:

Guante de montaje MASTER FIT. Con recubrimiento de nitrilo de PU con base de agua para la máxima precisión, flexibilidad y sensibilidad al tacto en entornos de trabajo secos. Superficie con estructura fina en el lado interior de la mano gracias a un elaborado proceso de acabado. Apto para pantalla táctil, de modo que se pueden manejar smartphones y otras pantallas táctiles sin retirar el guante. Larga duración de la vida útil por su gran resistencia a la abrasión. Exento de DMF y con certificado Öko-Tex®.
Protege contra descarga electrostática.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420
EN 16350

Nota:

Los guantes, que protegen contra descargas electrostáticas, no aíslan las manos contra tensiones eléctricas. No adecuados para trabajos con cables con corriente o para la protección de electrocuciones; sirven únicamente para la protección del producto.
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
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
    Talla de los guantes precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra