Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes protectores de soldador 10-2000 9

Número de artículo: 094122 9

Detalles de producto

Datos técnicos

Característica de los guantes Resistencia a las llamas nivel 4
Aplicación reutilizable
Longitud 350 mm
Material de base Cuero vacuno hendido
Material Cuero vacuno hendido
Talla de guante 9
EN 388:2003 4133
EN 388 3143X
EN 407 41334X
EN 12477 Tipo A
Procedimiento de soldadura MIG/MAG
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guantes de soldador
Color amarillo
Tipo de producto Guantes de soldador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094122 9
EAN / GTIN 8718564520224
Número del fabricante 10-2000/L

Descripción

Ejecución:

10-2000. Guante de soldador de cuero vacuno desdoblado de alta calidad, con tecnología COMFOflex® y costura KEVLAR® 4 ply + 5 ply. Guarnición con forro de algodón. Forma ancha y aislamiento térmico elevado.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.