3M™ Equipo de suministro de aire S200+

Número de artículo: 7000144498
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Unidad de ventilador protección respiratoria con ventilador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000144498
EAN / GTIN 04046719882625
Número del fabricante 7000144498
Número L L01140 14

Descripción

Ejecución:

El sistema de protección respiratoria de aire comprimido es un sistema de aire comprimido cómodo y versátil para utilizar con una variedad de medias máscaras y máscaras completas reutilizables de 3M™.
Fácil mantenimiento, ya que las piezas de recambio son rápidas, fáciles e intuitivas de sustituir
Longitud total: 0.395 m
Anchura total: 0.21 m
Longitud total: 0.075 m

Descripción:

El equipo de suministro de aire 3M™ S-200+ es un sistema cómodo y vesátil que puede utilizarse con una gran variedad de máscaras y medias máscaras reutilizables de 3M™. El sistema S-200+ puede utilizarse como un equipo de suministro de aire estándar o en modo dual con un filtro cuando el suministro de aire es desconectado. Concebido para proporcionar confort y seguridad adicional, las conexiones rápidas de doble acción del equipo S-200+ minimizan el riesgo de desconexión accidental y el caudal regulable permite controlar la cantidad de aire que circula para un máximo confort.

Característica:

Ensayado para su uso en ATEX de acuerdo con los requerimientos de la directiva ATEX y con la norma EN13463-1 para equipos no eléctricos*. Apto para ambientes IIB 2GD bajo ciertas condiciones. * Válido sólo cuando se combina con la manguera anti-estática 3M™ 308-00-72P.
Mantenimiento rápido y fácil. Sus componentes son fáciles de montar de forma intuitiva.
Sistema fresco y cómodo además de ligero y equilibrado con un flujo de aire por el rostro más fresco y más cómodo de usar
Regulador de caudal de aire ajustable. El ajuste del caudal se puede bloquear para un control total de un gran rango de niveles de presión.
Conexiones de doble acción: ayuda a reducir el riesgo de desconexión accidental durante el uso para asegurar la confianza en la protección. Conexiones de acero inoxidable, que ofrece resistencia a la corrosión en condiciones duras.
El equipo S-200+ incluye una bolsa de chequeo de caudal FCB-01 que permite realizar una prueba antes del uso para asegurar que la cantidad de aire que está siendo suministrada es correcta- proporcionando tranquilidad.
Máximo rendimiento- Ensayado y aprobado según EN14594:2005. Cumple el mayor nivel de protección, clase 4B para suministro de aire cuando se combina con la máscara facial completa.
Fácil movilidad- Perfil bajo, tubo de respiración delgado para facilidad de movimiento. Ayuda a reducir las interferencias con tu trabajo.
Fácil conexión - Robusto, conexión de bayoneta a la pieza facial y filtros que proporcionan un ajuste fácil con confianza y seguridad.

Nota:

Spray painting, glass fibre fabrication, powder coating, material handling, boat building, metal fabrication, pharmaceutical, oil and gas, automotive and aerospace, general transport