• Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Juego de máscaras de protección respiratoria X-plore Serie 1300 P1

Número de artículo: 097130 P1
Descuento
16,33 €
Establecer precio 20 Unidad (0,41 € / 1 Unidad)
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
177 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Propiedad de la máscara Estribo flexible para la nariz
Contenido del juego 20
Quality Dress 1310
Grado de protección FFP1 NR D
Clase de protección FFP1
Contenido 20
Tipo de producto Máscara con filtro de partículas FFP1

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097130 P1
EAN / GTIN 4026056003532
Número del fabricante 3951211

Descripción

Ejecución:

Máscaras de protección respiratoria preformadas de la serie X-plore 1300 con medio filtrante de alto rendimiento CoolSAFE™ para una resistencia a la respiración especialmente reducida. Ajuste cómodo y sin presión gracias al estribo flexible para la nariz y la cinta para la cabeza VarioFLEX™ con EasyStop para la fijación sencilla de la máscara. El acolchado absorbe el sudor y asegura una gran obturación en la zona de la nariz. Con fieltro interior agradable al contacto con la piel.

Nota:

Limpio e higiénico: cada mascarilla se envasa individualmente en una bolsa de plástico.
Esta máscara FFP1 filtra al menos el 80 % de todas las partículas del aire. Máscara de protección respiratoria de nivel de protección FFP1.