Ejecución:
Protege contra el polvo y la niebla que se encuentran en una amplia gama de aplicaciones industriales y otras situaciones de trabajo en las que se requiere protección FFP2.
Carcasa interior duradera y de dimensiones estables
La válvula 3M™ Cool Flow™ evita la acumulación de calor y humedad para que los trabajadores tengan una protección cómoda incluso en condiciones de calor y humedad.
Diseño cómodo y ligero que no toca la cara
Descripción:
Protege contra el polvo y los vapores presentes en una amplia variedad de aplicaciones industriales y otras situaciones laborales que requieren protección FFP2.
Característica:
Armazón interno duradero y resistente a la deformación.
FFP2: Protección fiable y eficaz contra partículas finas.
La válvula de exhalación reduce la acumulación de calor para ofrecer a los trabajadores una protección cómoda, incluso en las condiciones cálidas y húmedas.
Diseño cómodo, liviano y separado del rostro
Nota:
Wide variety of industrial applications and other hazardous environments