Ejecución:
Zapatos de seguridad de la serie
VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.
- Material exterior con microfibras muy ligeras.
- Forro funcional transpirable.
- Suela TPU Athletic ESD, azul claro.
- Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
- Protege contra descarga electrostática (ESD).
Zapato abotinado con construcción del zapato sin costuras. Lengüeta para el polvo, aplicaciones de la caña.
Con cerrojo BOA®.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.
Nota:
Versión ancha XB bajo el n.° 092588.