Polipasto de cadena eléctrico CPVF VEGO 0,5-4

Número de artículo: 086036 0,5-4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 55; IP 65

Detalles de producto

Datos técnicos

Velocidad de elevación 4 m/min; 1 m/min
Altura de elevación normal 3 m
Número de tramos de cadena 2
Clase de protección IP IP 55; IP 65
Capacidad de carga 500 kg
Peso 21 kg
Tipo de producto Equipo elevador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086036 0,5-4
EAN / GTIN 2050001940476
Número del fabricante N06700548

Descripción

Ejecución:

Polipasto de cadena eléctrico con gancho de carga de construcción robusta y fiable. El interruptor de fin de carrera integrado para la posición más alta y más baja del gancho alarga la vida útil del acoplamiento de fricción, del motor y de la carcasa. Grupo motor 1 Am, duración de conexión 50 % con una velocidad, tensión de servicio estándar (400 V / 50 Hz). Mayor seguridad de funcionamiento gracias al control de contactor de 42 V, interruptor de mando encapsulado con tipo de protección IP65, motores IP55.
Con dos velocidades (carrera fina).

Función:

IP55: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo. (Aplicable para el motor).
IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto. (Aplicable para el interruptor de mando).

Nota:

Versiones con 2 velocidades (carrera fina), otras alturas de elevación, chasis, recolector de cadenas, radio y modelo de 230 V a petición.