Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Luminaria LED de máquina plano 305 mm

Número de artículo: 081436 305

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 67
Zona ATEX ninguno
Rendimiento lumínico 12 W
Corriente de alumbrado 1.200 lm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Bombilla Módulo LED
Anchura total 40 mm
Altura total 15 mm
Tipo de producto Luminaria de máquina

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081436 305
Número del fabricante 900/62

Descripción

Ejecución:

Resistente luminaria LED de máquina en carcasa de aluminio y un cristal de acrilo satinado para una iluminación homogénea de 160 grados.
  • Sin reflexión, antideslumbrante y sin centelleos.
  • Conexión a una fuente de alimentación de 24 V o una dirección de máquina de 24 V.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye imanes revestidos de goma, fuente de alimentación.