Arrastrador frontal con cono Morse

Número de artículo: 327403
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
22 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Ángulo de punta 60°, círculo de sujeción ⌀ 17 mm - 54 mm.
  • Posibilidad de giro a derecha y a izquierda.
  • Extraordinariamente adecuado para el uso en tornos y en el fresado con fresa espiral.

Aplicación:

Para incorporar al cono de husillo del torno.

Idóneo para:

Puntos rotativos n.° 321405, n.° 321720, n.° 321730 y 321740.

Volumen de suministro:

Arrastrador frontal con puntas de centrado 327410 y elemento de arrastre 327412.

Partes opcionales:

Punta de centrado n.° 327410 , elemento de arrastre n.° 327412 , elementos de amortiguación n.° 327414

Nota:

Casquillos cónicos adecuados para la adaptación en el plato de torno a petición.