Cono para fresas portaplacas cilíndrico SK 40 A = 200

Número de artículo: 301136
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
17 piezas en stock
  • Norma: DIN 6357
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 8000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 6

Descripción

Ejecución:

  • Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope.
  • Con RFID/perforación Ballufchip.
  • Superficie de apoyo del collar ampliada.

Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.

Ventaja:

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.°. 308600308806, llave de apriete de PA n.° 308820308835, llave especial n.° 309840. Tornillos de apriete de fresas n.° 309860; 309861.

Nota:

Otros tamaños a petición.