Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Soporte para cono portafresas axial VARIA 16 mm

Número de artículo: 319841 16

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mandril d1 16 mm
Adaptador V5
Longitud cono portafresas L4 19 mm
Anchura collar L5 6 mm
Tipo de producto Cono portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319841 16
Número del fabricante 42.V516L08

Descripción

Ventaja:

  • Cambio rápido mediante sólo un punto de sujeción,, por lo tanto, cambio de herramienta sin peligro de lesiones.
  • Las herramientas de corte están preajustadas en la máquina.
  • Modo de construcción corto - costes por pieza reducidos.

Aplicación:

Con muelle de ajuste. Para fresar con ranuras longitudinales y transversales.

Nota:

Refrigeración interior a petición.
Par de apriete máximo en VX3 y VX4 con 5,7 Nm, se puede alcanzar con la llave dinamométrica adecuada n.º 211750 tam. 5,7. Par de apriete máximo en V3, V4 y V5 con 10 Nm. Al soltar los insertos no gire por el tope.