{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 702-3 | |
Asiento cónico corto | 8 | |
Tipo | 250 | |
Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores | 8 mm - 253 mm | |
Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores | 99 mm - 261 mm | |
Carrera de sujeción por mordaza S | 8 mm | |
⌀ exterior A | 256 mm | |
Paso E | 62 mm | |
⌀ cono de centrado B | 139,719 mm | |
Cantidad de espárragos | 4 | |
Tamaño de los espárragos | M16 | |
Llave de cuadrado interior K | 14 mm | |
Peso | 33 kg | |
Velocidad de giro máxima | 4.200 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas | |
Tipo de producto | Plato de barra de cuña |
Número de artículo | 313130 250/8 | |
Número del fabricante | 437510 |