{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 702-4 | |
Material | Acero | |
⌀ exterior A | 160 mm | |
Paso E | 42 mm | |
Altura sin mordazas H1 | 65 mm | |
Altura con mordazas H2 | 91 mm | |
⌀ de centrado B | 125 mm | |
Profundidad de centraje C | 4 mm | |
Cuadradillo de llave K | 10 mm | |
Peso | 8,2 kg | |
Velocidad de giro máxima | 4.600 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | |
Tipo de producto | Plato plano espiral |
Número de artículo | 310500 160 | |
Número del fabricante | 100717 |