{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 702-3 | |
Tamaño del cono | 5 | |
⌀ exterior A | 200 mm | |
Paso E | 55 mm | |
Altura sin mordazas H1 | 74,5 mm | |
Altura con mordazas H2 | 107 mm | |
Cantidad de espárragos | 4 | |
Tamaño de los espárragos | M10 | |
Cuadradillo de llave K | 11 mm | |
Peso | 15,5 kg | |
Velocidad de giro máxima | 4.000 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | |
Tipo de producto | Plato plano espiral |
Número de artículo | 310700 200/5 | |
Número del fabricante | 100152 |