{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 702-3 | |
Tamaño del cono | 4 | |
⌀ exterior A | 125 mm | |
Paso E | 32 mm | |
Altura sin mordazas H1 | 69 mm | |
Altura con mordazas H2 | 93 mm | |
Cantidad de espárragos | 3 | |
Tamaño de los espárragos | M10 | |
Cuadradillo de llave K | 9 mm | |
Peso | 5,5 kg | |
Velocidad de giro máxima | 5.500 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | |
Tipo de producto | Plato plano espiral |
Número de artículo | 310700 125/4 | |
Número del fabricante | 101692 |