Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de bocas intercambiables, 4 piezas, blandas 100 mm

Número de artículo: 314500 100

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo de plato 100 mm
Longitud L 53 mm
Altura H 30 mm
Anchura de ranura D 7,96 mm
Distancia entre perforaciones b 24 mm
Longitud de alma A 9,49 mm
Adecuado para el código de color Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Tipo de producto Mordazas para plato plano espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 314500 100
Número del fabricante 107641

Descripción

Ejecución:

Superficie de apoyo con fresado fino, sin pavonar.

Aplicación:

Para atornillar a bocas de base templadas.

Material:

16 MnCr5.

Idóneo para:

Plato de torno de cuatro mordazas n.º 312000; 312500; 312700.

Nota:

  • En principio, se pueden renovar las garras en el plato mientras no esté desgastada la guía en el cuerpo.
  • Las garras intercambiables, de torno y de interior adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.

Garras intercambiables de aluminio, a petición.