Mordaza de rectificado y de control con husillo

Número de artículo: 363550
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
5 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Acero templado: rectificado de precisión por todos los lados.
Utilización en 4 lados distintos (superficies de base, frontales y laterales).
Con prisma rectificado horizontalmente.

Función:

Sistema de tracción hacia abajo: la boca móvil se desplaza hacia abajo debido a la presión de sujeción generada; está excluida la posibilidad de desprendimiento de la pieza de trabajo o de vibraciones durante mecanizado.

Aplicación:

Para el mecanizado calibrado con precisión y control.

Precisión:

Dentro de 0,003 mm / 100 mm (precisión del sistema).

Volumen de suministro:

Incluida manivela de operación.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

Compra directa

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra