Tira cobertora para ranura en T con orificios de salida

Número de artículo: 375508
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
20 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Tira perfilada de aluminio, 1 m de longitud.

Aplicación:

  • Ya no es necesaria la costosa limpieza posterior de la ranura de la mesa si la ranura libre se ha cubierto previamente con tiras cobertoras.
  • Las tiras cobertoras se pueden retirar sin esfuerzo después del mecanizado.

Nota:

Por medio de una hoja de sierra fina, se puede alcanzar sin problema alguno la longitud deseada.