{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6837M | |
Distancia entre taladros e | 25,7 mm | |
Distancia entre orificios f | 25 mm | |
⌀ de la perforación d | 6,5 mm | |
Altura de sujeción H | 32 mm | |
Fuerza de retención P1 | 1.800 N | |
Fuerza de retención P2 | 2.500 N | |
Altura total | 48,5 mm | |
Longitud total | 134 mm | |
Tornillo de presión | M8×45 mm | |
Tipo de producto | Tensores horizontales |
Número de artículo | 376617 3 | |
Número del fabricante | 94201 |