Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Perno de asiento forma B Acero fino 10 mm

Número de artículo: 370045 10

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior D 10 mm
⌀ exterior dn6 7 mm
Longitud 1 7 mm
Longitud collar L2 10 mm
Rosca M M3
Tipo de producto Sistema de sujeción de dispositivos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370045 10
Número del fabricante K0351.510

Descripción

Ejecución:

Acero fino rectificado y colsterizado®.

Aplicación:

Se puede utilizar como pie o tope templado para dispositivos.
Posicionamiento de piezas de trabajo con medida de ajuste.