Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Elemento de sujeción de centrado con bolas de sujeción 8

Número de artículo: 370018 8

Detalles de producto

Datos técnicos

Dmín 54,5 mm
Dmáx 70,5 mm
d3 f7 45 mm
⌀ d4 M10 mm
h2 23,7 mm
h4 9 mm
h5 54,2 mm
Fuerza de sujeción 8 kN
Tipo de producto Sistema de sujeción de dispositivos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370018 8
Número del fabricante 23340.0254

Descripción

Ventaja:

  • Autocentrado preciso con una precisión de ± 0,025 mm.
  • Mediante los elementos de sujeción se pueden centrar en unión positiva componentes con superficie bruta o mecanizada y desplazar hacia abajo en los puntos de apoyo.
  • Recorrido de ajuste amplio con una altura de construcción reducida.
  • Posibilidad de atornillado por arriba y por abajo.

Aplicación:

Para centrar y sujetar componentes con taladro de asiento.

Material:

Cuerpo de base de acero de herramientas, templado, pavonado. Elementos de sujeción de acero inoxidable 1.4112, templado y rectificado.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra