{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dmín | 38,5 mm | |
Dmáx | 46,5 mm | |
d3 f7 | 30 mm | |
⌀ d4 | M8 mm | |
h2 | 18,1 mm | |
h4 | 7,5 mm | |
h5 | 39 mm | |
Fuerza de sujeción | 6,5 kN | |
Tipo de producto | Sistema de sujeción de dispositivos |
Número de artículo | 370018 6 | |
Número del fabricante | 23340.0238 |