{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dmín | 18,5 mm | |
Dmáx | 22,5 mm | |
d3 f7 | 15 mm | |
⌀ d4 | M5 mm | |
h2 | 11,6 mm | |
h4 | 7,5 mm | |
h5 | 23,6 mm | |
Fuerza de sujeción | 4,5 kN | |
Tipo de producto | Sistema de sujeción de dispositivos |
Número de artículo | 370018 2 | |
Número del fabricante | 23340.0218 |