{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dmín | 86,5 mm | |
Dmáx | 102,5 mm | |
d3 f7 | 60 mm | |
⌀ d4 | M16 mm | |
h2 | 28,3 mm | |
h4 | 10 mm | |
h5 | 73 mm | |
Fuerza de sujeción | 10 kN | |
Tipo de producto | Sistema de sujeción de dispositivos |
Número de artículo | 370018 10 | |
Número del fabricante | 23340.0286 |