Muela de fibra XF 850 (CER) ⌀ 125 mm

Número de artículo: 566556
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 1,14 €
  • de 50
    desde 0,95 €
a petición
Disponible
3.547 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Aluminio
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

Fibra vulcanizada resistente al desgarre pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
Muela de fibra universal VSM XF 850 con rendimiento de abrasión elevado y agresivo y una larga duración. Rectificado frío. Muy adecuada para todos los aceros aleados y aleaciones de aluminio.
Tipo de grano: Grano mixto de cerámica ZA con recubrimiento activo de rectificado (TOP SIZE).

Aplicación:

En lijadoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.º 566650 / 6670. Para el rectificado de superficies planas o abombadas con alta flexibilidad.