Muela de fibra Actirox AF 890 (CER) ⌀ 125 mm

Número de artículo: 566443
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 2,58 €
  • de 50
    desde 2,15 €
a petición
Disponible
6.193 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: Aluminio; Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

Fibra vulcanizada resistente al desgarre pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
Tipo de punta VSM Actrirox AF 890, muelas de fibra con el rendimiento de abrasión más elevado y agresivo. Rectificado de pulimiento frío y vida útil extraordinaria.
Tipo de grano: Grano de cerámica VSM de forma 100% geométrica con recubrimiento activo de rectificado (TOP SIZE).

Aplicación:

En amoladoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.° 566650 / 6670. Para el rectificado de superficies planas o abombadas con alta flexibilidad.