Ejecución:
Fibra vulcanizada resistente al desgarre pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
Tipo de punta VSM Actrirox AF 799, muelas de fibra con el rendimiento de abrasión más elevado y agresivo. Rectificado de pulimiento frío y vida útil extraordinaria.
Tipo de grano: Grano de cerámica VSM de forma 100% geométrica.
Aplicación:
En amoladoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.°
566650 / 6670. Para el
rectificado de superficies planas o abombadas con alta
flexibilidad.