Ejecución:
La
cara posterior de la muela abrasiva está forrada con terciopelo de bucles y es autoadhesiva en combinación con
platos lijadores con Cierre por adherencia, p. ej.
n.º 567760. Para cambiar el disco de forma rápida.
237AA Trizact™ con superficie piramidal finamente estructurada, compuesta por minúsculas partículas minerales de óxido de aluminio (A).
Aplicación:
En lijadoras angulares o excéntricas con plato lijador con Cierre por adherencia (no es posible la aspiración del polvo). Velocidad de trabajo máxima 40 m/s.
Para un dibujo de rectificado fino y uniforme en todos los aceros, aceros finos, latón y aleaciones de titanio. Especial para rectificado contornos y preparación para el pulido.
Nota:
Encontrará el bloque de rectificación manual para muelas abrasivas con adherencia en el n.º
567857 tam. 125 y tam.150. Encontrará muelas abrasivas con adherencia en los n.º
566902 −
566950. Encontrará el sistema de rectificado pequeño con ⌀ 50 mm y ⌀ 75 mm en el n.º
554005 y sig.