Disco de corte HOLEX Pro “2 in 1”

Número de artículo: 563500
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 1,18 €
  • de 25
    desde 0,99 €
a petición
Disponible
3.945 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Ángulo de inclinación recomendado: 90
  • Optimizado para material de trabajo: Acero; Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

Disco de corte universal para acero e INOX.
Fácil de cortar y estable.

Aplicación:

Para tronzar en lijadoras angulares eléctricas y neumáticas con una velocidad de corte Vc máxima de 80 m/s.

Especificación:

A30Q-BF.

Nota:

El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar.