Disco con cierre por adherencia de fieltro esmerilado (CER) PN-DH ⌀ 115 mm

Número de artículo: 566907
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 3,67 €
  • de 25
    desde 3,05 €
a petición
Disponible
1.063 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Descripción

Ejecución:

Discos abrasivos de material no tejido con Cierre por adherencia y base del tejido cosida para una buena adherencia. Con núcleo de centrado extraíble para un posicionamiento y una adherencia de la muela en el plato de apoyo más precisos (reducción del nivel de vibración en un 50 % aprox. con el plato lijador con adherencia n.° 566965).
Fieltro de nailon universal y de alto rendimiento, combinado con grano abrasivo de cerámica de forma precisa (CER) para una abrasión elevada y una larga vida útil.

Aplicación:

Para acabar, matear, alisar con una clara reducción de las profundidades de rugosidad y para trabajos de limpieza (p. ej., eliminación de colores de revenido) y desbarbado fáciles.
En lijadoras angulares con plato abrasivo con Cierre por adherencia n.º 566960 o 566965.

Nota:

Muelas abrasivas con adherencia para desbastado, ver n.° 567705 y siguientes.