{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da escova D1 | 12 mm | |
Comprimento total L | 120 mm | |
⌀ do grampo D2 | 10 mm | |
Comprimento do grampo L2 | 80 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 20 mm | |
n.º máximo de rotações | 15.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillo tipo brocha |
Número do artigo | 574500 10X80 | |
EAN/GTIN | 4017359006931 | |
Número do fabricante | 458161 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Escova-pincel Fio de aço 0,30 mm 10X80
sob pedido
Em stock
2 822 peças em stock
4,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 501 peças em stock
2,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da guarnição H1 | 20 mm | 20 mm |
⌀ da escova D1 | 12 mm | 12 mm |
Comprimento total L | 120 mm | 120 mm |
n.º máximo de rotações | 15.000 r.p.m. | 10.000 r.p.m. |
⌀ do grampo D2 | 10 mm | 10 mm |
Comprimento do grampo L2 | 80 mm | 80 mm |
Tipo de produto | Cepillo tipo brocha | Escova-pincel |