{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Grano abrasivo de corindón (A) | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Granulometria | 150 | |
⌀ da cabeça | 10 mm | |
Largura da cabeça | 10 mm | |
⌀ da haste | 3 mm | |
n.º de rotações recomendado | 26.000 r.p.m. | |
n.º máximo de rotações | 35.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Abanico lijador |
Número do artigo | 554400 10X10 | |
EAN/GTIN | 4045197437228 | |
Número do fabricante | 554400 10X10 |