Placa de base ZeroClamp

Número de artículo: 360012
Descuento
desde  2178,72 €
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Todas las perforaciones para separaciones de ranuras en T de 63, 100, 125 mm.
Agujero central ⌀ 25 H7 para alojamiento de un juego de centrado.

Aplicación:

Para máquinas verticales/horizontales.

Material:

Placa base de aluminio de alta resistencia, con superficie tratada.
Todos los componentes de los discos de sujeción son de acero inoxidable o están protegidos contra la corrosión.

Partes opcionales:

Tirante n.º 360025.
Bloques de conexión n.º 360017 tam. 12808 / 12805.

Nota:

Placas de base con disco de sujeción de ⌀ 138 mm, también con discos de sujeción con autoagarre disponibles a petición.

De la misma serie Ver todos
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra