Riel de sujeción múltiple 120

Número de artículo: 360110
Descuento
desde  1114,86 €
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
11 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Todas las superficies de trabajo rectificadas con precisión, precisión de emparejamiento 0,03 mm.
  • La guía base y las bocas están templadas en la capa marginal.
  • Forma constructiva compacta modular, fuerza de apriete alta de hasta 40 kN, par de apriete máximo 50 Nm.
  • Disposición de perforaciones de fijación para sistema de sujeción de punto cero GARANT ZeroClamp (calibre de puntas 200 mm) de serie, posibilidad con plancha/placa de intervalos o bridas de sujeción.
  • La regla de la superficie de la guía base permite el posicionamiento rápidamente reproducible de las piezas de sujeción superpuestas en el dentado del riel de sujeción.
  • Posibilidad de calibres de puntas variables con conectores en cruz.
  • Posibilidad de sujeción convencional y de agarre.
  • Posibilidad de alargamiento individual de la gama de sujeción.
  • Sujeción sencilla mediante llave dinamométrica.

Aplicación:

  • Mecanizado por 5 lados en centros de mecanizado múltiple.
  • Como solución económica utilizable con el sistema de sujeción de punto cero GARANT ZeroClamp, en sistemas de paletización y automatización o directamente en la mesa de la máquina o en torres de sujeción.

Partes opcionales:

En cuanto a variantes de mordazas de fijación, regleta magnética, tope de la pieza, ver n.º360112 a 360129. Llave dinamométrica, n.º656050 tam.60, pernos de sujeción n.º360025 tam.18M16, brida de sujeción n.º 360127.
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
    Longitud del riel (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra