{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Eco | |
Tamaño del mango | 16 mm | |
Tamaño de placa | 12 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | PSSNR/L 1616X12 | |
Plaquita de corte adecuada | SN.. 1204.. | |
Anchura de función L4 | 25 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 34 mm | |
Longitud total L | 81 mm | |
Calzo | 259031 14 | |
Palanca articulada | 259015 3 | |
Tornillo de palanca articulada | 259018 3 | |
Resorte | 259046 1 | |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 251103 16/12 | |
EAN / GTIN | 4045197650726 |