{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de placa | 11 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Sistema | QC | |
Refrigeración interior | sí | |
Cabezal de corte intercambiable código ISO | SVUCR/L 11 | |
Plaquita de corte adecuada | VC.. 1103.. | |
Cuerpo de base adecuado | 264900 – 264908 | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 26 mm | |
Desplazamiento central L3 | 16 mm | |
Longitud total L | 20 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 7 | |
Tipo de producto | Cabezal de corte |
Número de artículo | 261322 QC/11 | |
Número del fabricante | 090-50633QC1193 |