{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de placa | 16 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Sistema | DM | |
Refrigeración interior | sí | |
Cabezal de corte intercambiable código ISO | STUCR/L 16 | |
Plaquita de corte adecuada | TC.. 16T3.. | |
Cuerpo de base adecuado | 264910 – 264922 | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 49 mm | |
Desplazamiento central L3 | 27 mm | |
Longitud total L | 32 mm | |
Tornillo para plaquita | 269023 3 | |
Ángulo de ajuste κ | 93 grados | |
Tipo de producto | Cabezal de corte |
Número de artículo | 260916 DM/16 | |
Número del fabricante | 090-50531DM1693 |